Beli metal detektor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Pendeteksi Logamatribut:
- Alarm Type: Buzzer sound, LED lighting alarm and vibration alarm
- Standard Sensitivity Level (mm): Pin: 30-60, Coin: 75-100, 20cm Dagger:160-180, 64 types pistol:180-195
- Adjustable Sensitivity: Yes, with knob adjuster
- Operating Frequency (kHz): 25
- Operating Current (mA) : <50
- Operating Environment (°C): -5 to 55 (<85%RH)
- Packing Dimensions (mm): 510x95x50
- Power Supply: DC9V (6F22) battery, standard (alkaline type) or rechargeable
- Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 410x80x42
- METEX Treasure Hunter VLF Metal DetectorDeskripsi:The best-selling general-purpose metal detector in the United States. The coin or other metal is identified by the meter and sound. On holidays, the family can search for treasure and help remove dangerous goods on the ground and beach.atribut:
- Dimensions (cm): About 101x20x20
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Included Accessories: Japanese instruction manual, product warranty 6 months
- Applicable Size: Coin size is the maximum. Smaller sizes are not guaranteed.
- Maximum Operating Time (hour): Approx. 15
- Power Supply: 2 x 9V batteries (sold separately).
- Vertex Standard Pole Electro Magnetic Chuckatribut:
- Magnetic Force: 450 GAUSS
- Pole Pitch: 15 (3+12)
- Height (mm): 70
- GOSAVE Traffic Batonatribut:
- Color: Red
- Diameter (cm): 4
- Handle Part Length (cm): 11
- Length (cm): 52
- Battery: 2x Battery Type D
- KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerDeskripsi:Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
- Garrett Walkthrough Metal DetectorsDeskripsi:Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
- WESTWARD Metal Detectoratribut:
- Exterior Height (inch): 1 13/64
- Exterior Length (inch): 6 45/64
- Exterior Width (inch): 1 13/64
- Scans: Metallic Object; Voltage 70 to 600V AC and 6 to 36 V DC
- Battery (V): 9
- Indicator: LED; Tone
- Material: ABS Plastic
- Maximum Operating Temperature (°F): 14° to 122
- Operating Frequency (Hz): 50 to 500
- Product Type: Metal Detector
- Step Depth (inch): 2
- UNSPSC: 41113637
- KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 18Z Outdooratribut:
- Detection Zone: 18 localization zones, Min. Height of Detection: 20mm
- Outer Frame: 2210mm (H) x 845mm (W) X 710mm (D)
- Power Supply: 100 to 240VAC, 50/60Hz, Max. Power Consumption: 12W
- Adjustable Signal Frequency (Hz): 7000-8999
- Alarm: - Sound and light, four LED light bars on back and front of the door frame, - Multi zones alarm when detected, - 9 sounds and 8 volume levels for selection
- Frame Size (mm): 1980x710x608 (inner)
- Gate Material: PVC surface board
- Minimum Distance (m): 0.5 between two WTMD at high sensitivity
- Operating Environment (°C): -20 to 45/0 to 98 %RH
- Operation Way: Remote control only
- Screen Size (inch): 5.5 (LCD)
- Sensitivity: Adjustable from 0 to 1999, can detect a clip or 1/2 cutter blade
- Serial Port Communication: RS 232 to connect to computer
- Weather Proof: IP55, supporting outdoor work, avoid false alarm in wind or shock
- METAL DEFENDER Detector and ScannerDeskripsi:Heavy cut levels (ANSI A6-A7) protect from cuts caused from handling slitter blades, steel cable, and stamped metal.atribut:
- UNSPSC: 41111903
- Audio Alarm: Volume Adjustable
- Coating: Black
- Exterior Depth (inch): 19-11/16
- Exterior Height (inch): 87-13/16
- Exterior Length (inch): 37
- For use with: Security
- Indicator: LED
- Inside Depth (inch): 19-11/16
- Inside Height (inch): 78-23/64
- Inside Length (inch): 32
- Material: ABS Plastic
- Max. No. Zones: 6
- Maximum Operating Temperature (°F): -5 to 122
- Operating Frequency (Hz): 47.5 to 60
- Outranging Power (V): 85 to 264 AC
- Package Quantity: 1
- Product Type: Metal Detector
- Scans: Full Body
- Standards: CE; DHS Safety Act; FCC; ICNIRP; IEC; IEEE; ROHS
- Type: Walk-Through
- Weight (lbs): 180
- KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 2in1atribut:
- Type: Metal Detector
- Frequency (Hz): 50/60
- Power Supply (V AC): 110-240
- GARRETT METAL DETECTORS Detector and Scanner AccessoriesDeskripsi:Polypropylene-backed tape is smooth, flexible, and tear-resistant. It is commonly used for boxes that are made of recycled material, have been previously used, or have rough surfaces.atribut:
- UNSPSC: 41111903
- For use with: Garrett PD 6500i
- SNDWAY Gas Detector 4 In 1Deskripsi:Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.atribut:
- Measuring Gas: Carbon monoxide, hydrogen sulfide, combustible gas, oxygen
- Display Error: Carbon monoxide (≤ 10% (relative Error)), hydrogen sulfide (± 5ppm), combustible gas (± 5%FS), oxygen (± 3%FS)
- Indication mode: LCD Indicates real-time data, LED, sound, and vibration Alarm
- Alert: Sound Alarm
- Sound Alarm (dB/cm): 85/30 away
- Applicable (RH): < 90% no condensation
- Applicable Temperature (°C): -10 to 55
- Charging specifications: Type-C DC 5V 1A
- LCD Display: over the set limit, low Battery power
- Response Time (s): < 30
- Sensor principle: Electrochemical and catalytic combustion
- Size (mm): 133x67x30
- Visual Alarm: highlight LED, Vibration Alarm
- INTERLUC Hand Metal Detectoratribut:
- Color: Black
- Material: Plastic
- BOSCH Detectoratribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
Daftar Harga metal detektor Terbaru January 2026
| ALDO Metal Detektor Badan | Rp569.900 |
| KRISBOW Alat Pendeteksi Logam | Rp889.900 |
| Garrett Handheld Security Detectors | Rp4.699.900 |
| METEX Treasure Hunter VLF Metal Detector | Rp5.299.900 |
| Vertex Standard Pole Electro Magnetic Chuck | Rp17.999.900 |
| GOSAVE Traffic Baton | Rp44.900 |
| KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker | Rp2.299.900 |
| Garrett Walkthrough Metal Detectors | Rp109.999.900 |
| Wipro Metal Detector | Rp399.900 |
| WESTWARD Metal Detector | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 26/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/ALDO%20Metal%20Detektor%20Badan/1dP107096049-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/KRISBOW%20Alat%20Pendeteksi%20Logam/osP104574892-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Garrett%20Handheld%20Security%20Detectors/38P103220116-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Lampu%20Keamanan/GOSAVE%20Traffic%20Baton/0nP106837023-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Garrett%20Walkthrough%20Metal%20Detectors/3hP103220125-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Wipro%20Metal%20Detector/f7P108533547-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/WESTWARD%20Metal%20Detector/o1P107742865-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/KRISBOW%20Pintu%20Pendeteksi%20Logam%2018Z%20Outdoor/p8P104574908-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/METAL%20DEFENDER%20Detector%20and%20Scanner/19P109360045-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/KRISBOW%20Pintu%20Pendeteksi%20Logam%202in1/r6P104584978-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/HEAVYPACK%20Metal%20Detector/cwP105321464-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/INTERLUC%20Hand%20Metal%20Detector/3lP111726129-1.jpg)